• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 25611421 - RONDINO 900lm 4000K

  • RONDINO 900lm 4000K VAV IK11++/120j IP66 Ø270mm dali switch dim GR
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 25611421
    • Référence Sonepar : 00195004842
    • EAN : 3663330048424
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RONDINO Gris LED 900lm 4000K Ø270mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver