• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 54170300 - SYSTEO UNIT 2350lm 3000K

  • SYSTEO UNIT opt 60° 2350lm 3000K VAV IK10 IP65 L1171mm on off BL
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 54170300
    • Référence Sonepar : 00195005485
    • EAN : 3663330054852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linéaire SYSTEO UNIT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique 60° L1171mm IK10/20 j IP65 2350lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection

•Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse esthétique indépendante, en applique ou à suspendre, s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Visserie antivandale non apparenteEco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, étanchéité IP65, Résistance aux chocs IK10 20joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver