• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 57211300 - SYSTEO SLIM 1700lm 3000K

  • SYSTEO SLIM opt 90° 1700lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L1017mm on off AT
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 57211300
    • Référence Sonepar : 00195008269
    • EAN : 3663330082695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linéaire SYSTEO SLIM LED Anthracite diffuseur transparent polycarbonate Optique 90° L1017mm IK11+/80 j IP65 1700lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection

•Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne, en applique ou à suspendre, s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium Traité anticorrosionEtanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver