• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 57321304 - SYSTEO SLIM 2250lm 3000K

  • SYSTEO SLIM opt WW 2250lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L1297mm esclave preav ex AT
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 57321304
    • Référence Sonepar : 00195009081
    • EAN : 3663330090812
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linéaire SYSTEO SLIM LED Anthracite diffuseur transparent polycarbonate Optique wallwasher L1297mm IK11+/80 j IP65 2250lm 3000K vis inox antivandalisme version esclave + préavis d'extinction

•Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne, en applique ou à suspendre, s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium Traité anticorrosionEtanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver