• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 58251400 - SYSTEO E 1650lm 4000K

  • SYSTEO E opt BW 1650lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L756mm on off AT
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 58251400
    • Référence Sonepar : 00195008360
    • EAN : 3663330083609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré SYSTEO E LED Anthracite diffuseur transparent polycarbonate Optique batwing L756mm IK11+/80 j IP65 1650lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

•Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse encastrée, esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium Traité anticorrosionEtanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver