• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 60761400 - TITAN A45 4250lm 4000K

  • TITAN A45 4250lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm on off AT
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 60761400
    • Référence Sonepar : 00195761400
    • EAN : 3663330028143
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linéaire d'angle TITAN A45 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK11++/120 j IP65 4250lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Angle 45°, corps et cadre en acier EZ, diffuseur contreventé polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesOrigine France Garantie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver