• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 61621400 - TITAN VIDEO 1820lm 4000K

  • TITAN VIDEO 1820lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L875mm on off AT
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 61621400
    • Référence Sonepar : 00195621404
    • EAN : 3663330028808
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linéaire d'angle TITAN VIDEO LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L875mm IK11++/120 j IP65 1820lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier conçu pour dissimuler une caméra de vidéosurveillanceRésistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP65Version angle 30° et 45°Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalismeOFG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver