• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 73227312 - FILA270OPTIQUE404MODULESL

  • FILA2 70 Inox LED 4865lm 3000K L1415mm
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 73227312
    • Référence Sonepar : 00195005296
    • EAN : 3663330052964
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur transparent polycarbonate Optique 40° L1415mm IK10/20 j IP67 4865lm 3000K vis inox avec détection Pro

•Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver