• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - A1503 - Pince 27cm MW983B,9685B,9690B

  • Pince mini-flex courant AC (60A-600A-6000A) diamètre 27cm.
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : A1503
    • Référence Sonepar : 00293000575
    • EAN : 3831063429159
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince mini-flex courant AC (60A-600A-6000A) diamètre 27cm pour MW983B,9685B,9690B

•Les Atouts de l'article:

Capteur de courant mini Flex 60-600-6000A pour analyseurs d'énergie (boucle 90cm)Modèle A1503Capteur de courant de type mini FlexGammes: 360-600-6000A (sortie 1V)Longueur de la boucle: 90cmS'adapte sur les analyseurs d'énergie SEFRAM MW9690B, MW9685B, MW9683B

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver