• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - MI 3242 - Micro-Ohmmètre 2A

  • Micro-Ohmmètre 2A
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : MI 3242
    • Référence Sonepar : 00293000309
    • EAN : 3831063419471
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro-Ohmmètre 2A.Gamme étendue: de 1µohm à 200ohms.4 modes de fonctionnement: automatique, inductif, continu, manuel.Mémoire étendue: jusqu'à 1500 mesures horodatées.Indication "Pass/Fail" par rapport à un seuil.Logiciel HVLINK-PRO

•Les Atouts de l'article:

- Gamme de mesure étendue: 1µ? à 200? - Courant de test jusqu'à 2A- Mesure bi-directionnelle automatique - Excellente réjection des interférences 50Hz/60Hz - 4 modes de fonctionnement: - Mode inductif - Mode automatique - Mode continu - Mode manuel - Seuils programmables et indication visuelle Pass/Fail - Mémoire étendue: 1500 mesures horodatées - Livré avec un lot d'accessoires complet - Affichage LCD graphique rétro-éclairé - Boitier robuste et réellement portable - Grande autonomie (en fonctionnement sur batterie) : 800 mesures - Lot d'accessoires complet - Sécurité: 600V CAT III

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver