• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - MI 3252 - Micro-Ohmmetre 100A

  • Micro-Ohmmètre 100A
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : MI 3252
    • Référence Sonepar : 00293000295
    • EAN : 3831063416418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro-Ohmmetre 100A.Gamme étendue: de 1nohm à 20ohms.Courant de test: jusqu'à 100A.Mesure de chute de tension de 1µV à 2V.Alarmes programmables.Mémoire étendue: jusqu'à 1000 mesures horodatées.Livré avec logiciel HVLINK-PRO

•Les Atouts de l'article:

Micro-ohmmètre 100AGamme étendue: de 1nohm à 20ohmsCourant de test: jusqu'à 100AMesure de chute de tension de 1µV à 2VMesures en continu ou au coup par coupAlarmes programmablesMémoire étendue: jusqu'à 1000 mesures horodatéesLCD graphique rétro-éclairéBoitier de type chantier pour toutes les utilisations terrain (IP64)Livré avec un jeu d'accessoires complet et logiciel HVLINK-PROApplications:Mesure de résistance et qualité de contacts (relais, interrupteurs,...)Résistances de câbles, d'enroulements, de transformateursMesure d'état de surface et de métallisationMesure de continuité des bus-barresMesure de continuité des rails, des canalisationsContrôle des joints de soudure

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver