• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - MW 3526BF - Pince wattmétrique 600A

  • Pince wattmétrique 600A AC/DC. Mesure P,Q,S, Bluetooth avec flex en option
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : MW 3526BF
    • Référence Sonepar : 00293000527
    • EAN : 3701416000284
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince wattmétrique 1000pts+bargraph. Mâchoire 45mm.TRMSAC+DC. 600A AC/DC. 1000V AC/DC. Mesure P,Q,S,taux distorsion harmonique avec rang,ordre de phase, fréquencemètre, capacimètre.bluetooth avec flex en option

•Les Atouts de l'article:

La pince wattmétrique MW3526BF fait partie de la nouvelle famille d'instruments communiquant, avec interface Bluetooth et application (gratuite) pour tablette et smartphone sous Android ou Ios. Vous aurez ainsi accès à de nouvelles fonctionnalités pour l'exploitation de vos mesures. Autres pinces wattmétriques de la même famille: MW3516BF et 3536BF.10000 points de mesureMesure des courants jusqu'à 600A (AC, DC et TRMS AC+DC) et 3000A avec Flex optionnel SP295 ou SP296Ouverture de mâchoire: 45mmMesure de tensions TRMS AC+DC jusqu'à 1000VMesure de puissance, PF, THD et harmoniques de 1 à 25Mesure de fréquence et capacitéIndication du sens de rotation des phasesMesure de courant de démarrageMesure de résistance, continuité et test diodeMémoire 1000 donnéesEnregistreur de données (9999 données) avec échantillonnage de 1s à 600sEclairage de la zone de mesure à l'ouverture des mâchoiresDétecteur de tension sans contactAfficheur LCD panoramique, rétro-éclairé, avec bargraphDesign et fonctionnalités très innovantesFonctions: HOLD, SAMRT HOLD, Min, Max, MoyenneInterface Bluetooth et application SEFRAM Connect (Android et IoS)Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver