• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - SEFRAM9822 - Thermo-hygromètre portable

  • Thermomètre hygromètre portable.Thermocouple K,J,E,T,N,R,S.Humidité 0 à 100%.
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : SEFRAM9822
    • Référence Sonepar : 00293000656
    • EAN : 3701416000642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermo-hygromètre portable.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, gamme de -200°C à 1370°C. Humidité de 0 à 100%. Mesure de température ambiante de -20°C à60°C. Triple afficheur. Datalogger. Interface Bluetooth en option.

•Les Atouts de l'article:

Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9822 est un thermo-hygromètre enregistreur. Doté d'une sonde thermo-hygrométrique et d'une entrée thermocouple, il vous permet de mesurer jusqu'à deux température et l'humidité relative ambiante. La béquille sur l'appareil rend facile la visualisation des données lorsque l'enregistreur est posé sur un bureau. Le grand écran LCD rétro-éclairé permet également à l'utilisateur de lire les données dans n'importe quel environnement.Enregistrement de données 32 000 points par voieCompatible avec thermocouples de type K,J,E,T,N,R et SEnregistrement Min/Max/Moy sur chaque voieFonction alarmeFonction HOLDMesure du point de rosée et de bulbe humideFonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellementGrand écran LCD rétro-éclairé : Visualisation de toutes les voiesMinuterie d'extinction automatique réglableInterface USB, logiciel d'exploitation Windows incluAccessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, cordon USB, une sonde thermocouple de type K, logiciel d'exploitation

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver