• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - SEFRAM9835 - Sonomètre gamme 30à130dB

  • Sonomètre gamme 30à130dB, précision:+/-1,4dB, bande passante 20Hz à 8Khz
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : SEFRAM9835
    • Référence Sonepar : 00293000658
    • EAN : 3701416000635
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonomètre gamme 30à130dB,précision:+/-1,4dB,bande passante 20Hz à 8Khz.Grand afficheur avec bargraph panoramique.NormeIEC 61672-1 Class 2 Standard

•Les Atouts de l'article:

Le sonomètre SEFRAM 9835 est un sonomètre numérique mesurant de 30 à 130dB.Ce sonomètre a été conçu pour répondre aux exigences de mesure pour la sécurité dans l’industrie, la santé et toute application qui nécessite la mesure de niveau sonore.Norme IEC 616726-1 classe 2Calibre Low : 30 à 90dBCalibre Med : 50 à 110dBCalibre Hi : 70 à 130dBFonction Min/MaxConstante de temps Fast/SlowPondération fréquentielle A/CAffichage LCDSortie analogiqueAccessoires : piles, manuel d'utilisation, bonnette anti-vent, mallette de protectionOptions :Calibrateur acoustique 94dB et 114 dB à 1000 Hz, référence : BKCAL73

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver