• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - SP 215 - Pince accessoire 100A

  • Pince accessoire (1 VDC / 100 AAC, 250 A, diam. 50 mm)
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : SP 215
    • Référence Sonepar : 00293006300
    • EAN : 3701416001908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince accessoire (1 VDC / 100 AAC, 250 A, diam. 50 mm)

•Les Atouts de l'article:

Pince accessoire (1 VDC / 100 AAC, 250 A, diam. 50 mm)Modèle SP215Pince accessoire 250 A AC avec sortie en tension continueTension de sortie 1V DC / 100 A ACBande passante 40 Hz à 5KHzOuverture de mâchoire 50 mmSécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver