• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sefram - SP296 - Pince ampèremétrique flexible

  • Pince ampèremétrique flexible 3000 A AC Max. Diamètre 18 cm. CAT IV 600V
    • Fabricant : Sefram
    • Réf. fabricant : SP296
    • Référence Sonepar : 00293000466
    • EAN : 3701416000222
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince flexible de courant . 3000A AC max. Diamètre de la boucle fermée: 180mm. Utilisation très pratique dans les environnements difficiles. CEI1010 CAT IV 600V.

•Les Atouts de l'article:

Boucle de courant AC de longueur 458mm (diamètre 160mm environ)Diamètre du Flex: 11mm maxGammes: 30A/300A/3000A ACSortie: 100mV/A, 10mV/A, 1mV/A suivant gammeCompatible avec tous les multimètres disposant d''un calibre AC (idéalement 3V AC)Outil idéal pour les environnement exigus, lorsqu''une pince ampèremétrique ne passe pas.Indication de piles faibles par LEDSécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver