• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 15Z1801 - IF56 G SL31 PF12 5PN (2A)

  • Boîtier cand. GF60 5CC 10x38 Uni+N+platine SL31+bornier 2x4x16 mm² sous coiffe
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 15Z1801
    • Référence Sonepar : 00324102977
    • EAN : 03606710297722
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ens. boît. candélabre GRIDFAST® 60 +5CC Uni+N 10x38 avec cart. 2A fournie+ platine SL31 + connect. FLEXYFAST 52 : bornier séparable à 2 étages 4x16 mm² sous fourreau

•Les Atouts de l'article:

Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 60 x 75 mmCoffret classe 2 / IP44 / IK08Dimensions extérieures du coffret GRIDFAST H 323 x L 60 x P 72 mm5 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusible gG 4A fournies1 platine SL13Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 56 H 210 x L 56 x P 70 mm équipé d'un crochet arrièreBornier à 2 étages 4x16 mm² maxiConception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aiséeSystème d'accrochage du coffret réglable par crochet

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver