• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 47745 - DISJ BRANCH 60A FIXE MONO 500m

  • Disjoncteur bipolaire 60A-500mA «S»
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 47745
    • Référence Sonepar : 00324047745
    • EAN : 03606710226005
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur bipolaire 60A fixe 500mA Sélectif

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver