« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Seifel - 48861 - EP-KIT PC 2P+T 230V-10A-30mA
Kit Prise de Courant 16A 2P+T-NF + 10A-30mA
Fabricant : Seifel
Réf. fabricant : 48861
Référence Sonepar : 00324048861
EAN : 03606710213111
Description
Kit Prise de Courant 16A 2P+T/NF + disjoncteur 10A/30mA