• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 48889 - EP-Equip.PAV-CPT/CMD.MONO SANS

  • Equipement pour borne PAV ou REM EP + 2 contacteurs 40 A
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 48889
    • Référence Sonepar : 00324048889
    • EAN : 03606710284333
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Equipement pour borne PAV ou REM EP + 2 contacteurs 40 A

•Les Atouts de l'article:

1 tableau synthétique 330 x 250 mm de support matériel1 panneau de contrôle monophasé sans CCPI1 emplacement précâblé pour compteur1 emplacement pour disjoncteur de branchement2 contacteurs 2 x 40 A associés à 2 commutateurs modulaires 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée)1 disjoncteur 4A pour la protection du circuit de commande1 précâblage horloge et celluleL'ensemble sous plastron IP2X