« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Seifel - 49035 - DISJONCTEUR U+N 32A-30mA Courb
Disjoncteur pour protection PC Mono 32 A - 30 mA
Fabricant : Seifel
Réf. fabricant : 49035
Référence Sonepar : 00324049035
EAN : 03606710266148
Description
Disjoncteur pour protection prises de courant Mono 32 A - 30 mA