• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 81336 - STREETBOX L-BS13 -2RD-2PN-DD16

  • Boîtier Cand. STREETBOX L BS13 2RD +2CC 10x38 Uni+N + 1Disj 16A-30mA B 3x4x16mm²
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 81336
    • Référence Sonepar : 00324000360
    • EAN : 03606710297654
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

StreetBox L BS13 2RD - Boîtier de candélabre double rails DIN équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre + un disjoncteur diff. 16A-30mA et d'un bornier tétra 4 bornes simples - raccord.t 3x16 mm² maxi - cache et cartouches 4A fournies

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver