• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 81484 - ARED 64 IRVE MONO+PRISE 3.7kVA

  • Coffret ARED 64 pour comptage IRVE avec panneau type B + 1 PC 3,7kVA
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 81484
    • Référence Sonepar : 00324103145
    • EAN : 03606710314559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret ARED 64 pour comptage IRVE équipé d'un panneau monophasé (CBE ou Linky) avec CCPI Type B et prise renforcée 3,7 kVA

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Coffret polyester porte pleineDimensions extérieures H 600 x L 400 x P 230 mmFermeture de la porte par 2 batteuses 1/4 tour à tête triangle de 8 mm (clé fournie)Dispositif de cadenassagePanneau polyester permettant de recevoir un panneau monophasé avec CCPI Type B2 presse étoupes M63Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaire (compatible compteur Linky, connectique à perforation d'isolant)Coffret modulaire capacité 4 modules, avec interrupteur différentiel de disjoncteurPrise renforcée 3,7kVABarrette de mise à la terre, capacité 8 départs