• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 81494 - ARM.BERMUDES IRVE MONO 3.7kVA

  • Armoire BERMUDES S + 1 cof CIBE® mono à gauche + 1 pan de cpt + 1 PC 3.7kVA
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 81494
    • Référence Sonepar : 00324103163
    • EAN : 03606710316386
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armoire BERMUDES S en matière aluminium 20/10e pour réseau IRVE - version monophasée avec un coffret CIBE® positionné sur le côté gauche de l'armoire - 1 panneau de comptage et une prise renforcée 3,7 kVA - 1 porte - 1 compartiment

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Armoire en aluminium 20/10èmeDimensions extérieures : H 1000 L 430 P 285 mm.Armoire 1 porte, 1 compartiment, équipement version triphasée + neutreFermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 PtsArrêts de porte par bras mécaniqueCoté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle1 panneau de comptage pour recevoir le compteur et le disjoncteur4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.1 Prise renforcée 3,7kVAIndice de protection : IP 44 - IK 10.Coloris : ivoire.