• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Seifel - 81546 - ARMOIRE IRVE 5 MATERIELS IV

  • Armoire de protection IRVE pour 5 matériels
    • Fabricant : Seifel
    • Réf. fabricant : 81546
    • Référence Sonepar : 00324000658
    • EAN : 03606710317642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armoire IRVE en thermoplatique permettant l'intégration de 5 modules de matériel - couleur ivoire

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Dimensions extérieures : H 1153 L 1583 P 306 mm.Armoire en compound thermoplatique 2 portes, 1 compartimentCapacité d'intégration maxi pour 5 matérielsFermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Triangle Enedis + crémone 3 PtsArrêts de porte par bras mécanique1 presse étoupe en position basse pour l'entrée de câble et 5 presses étoupes en position haute pour la sortie des câbles4 pattes de fixation murales fixées sur insert fourniesIndice de protection : IP 55 - IK 10.Coloris : ivoire.