« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Seifel - CO41013 - THR.385.A3A.S
Connecteur circulaire male-femelle 3 poles - cable 5 a 12mm2
Fabricant : Seifel
Réf. fabricant : CO41013
Référence Sonepar : 00324102863
EAN : 03606710286320
Description
Connecteur circulaire mâle/femelle 3 pôles - câble 5 à 12mm²