Gagnez en efficacité avec le Drive Plateforme !
Vous avez besoin d’un produit en urgence, disponible dans nos plateformes logistiques ? Grâce à sa force logistique, Sonepar Connect s’adapte à vos besoins et répond à tous vos impératifs.

Profitez de 25 000 produits en 2 heures
Lorsque vous ne pouvez pas attendre une livraison le lendemain, enlevez vos produits directement sur nos plateformes logistiques.
Passez votre commande entre 8h et 16h. Nous nous engageons à la préparer en 2 heures maximum !
Simple et rapide, le Drive Plateforme facilite votre quotidien.
Profitez du service Drive Plateforme en toute simplicité
Le service Drive Plateforme est un service offert, réservé aux clients professionnels Sonepar Connect disposant d’un compte client actif. Profitez d'un stock de 25 000 références, disponibles en 2 heures seulement !
Pour en bénéficier :
1. Appelez votre agence Sonepar Connect et indiquez à votre interlocuteur les produits dont vous avez besoin
2. Votre interlocuteur consulte le stock de la plateforme. Si vos produits sont disponibles, vous donnez votre accord oral pour passer la commande
3. Votre agence Sonepar Connect contacte la plateforme logistique pour lancer la préparation de votre commande et vous précise l’heure de mise à disposition

NOS 6 PLATEFORMES LOGISTIQUES
• Île-de-France : Fleury-Merogis (Service disponible 5j/7 ; 24h/24)
• Sud-Ouest : Cestas (Service disponible 5j/7)
• Méditerranée : Le Pontet (Service disponible 5j/7)
• Ouest : Châteaubourg (Service disponible 5j/7)
• Nord-Est : Saint-Quentin (Service disponible 5j/7)
• Rhône-Alpes : Plaine de l’Ain (Service actuellement indisponible)