Gagnez en productivité avec le relevé des heures chantier !

releve heures chantier weascom
Relevé des 
Heures
Chantier

Vous souhaitez digitaliser la saisie des heures de travail de vos collaborateurs ? Sonepar Connect vous propose une solution 100 % sécurisée, simple et rapide. Découvrez l’application de pointage chantier Weascom ! Et profitez de services qui vont vous faire gagner du temps.

 

UNE APPLICATION DE POINTAGE CHANTIER INTUITIVE ET SÉCURISÉE


Parce que vous gérez plusieurs chantiers de front, le relevé des heures constitue une importance capitale. Sonepar Connect vous accompagne dans l’évolution de vos pratiques, avec un outil numérique rapide et simple d’utilisation.
 
Sur PC, tablette ou smartphone, vos employés saisissent leurs heures dans l’application de pointage chantier Weascom, où qu’ils soient et quand ils le souhaitent.
 
Fini le format papier, vous gagnez du temps ! Et grâce aux rapports détaillés, vous obtenez des analyses pour vous permettre d’améliorer la rentabilité et la productivité par chantier ou par utilisateur.
 
Découvrez les fonctionnalités de Weascom :

• Saisie des heures passées sur le chantier par vos salariés
• Gestion des absences, paniers repas et indemnités de déplacement
• Gestion complète des utilisateurs et des chantiers pour le chargé d’affaires
• Analyse et indication en temps réel des heures travaillées et non travaillées
• Édition d’un rapport par chantier
• Édition d’un diagramme de suivi d’avancement à la fin du chantier

 

PROFITEZ DU RELEVÉ DES HEURES CHANTIER EN TOUTE SIMPLICITÉ 

Ce service est disponible uniquement pour les professionnels disposant d’un compte client Sonepar Connect. Le service est facturé directement par notre partenaire Weascom.

Facilitez la saisie des heures de vos salariés et gagnez du temps dans la gestion administrative de votre société avec Weascom.

Pour en bénéficier : 

1. Contactez notre partenaire Weascom au numéro dédié : 07 60 02 04 36

2. Le conseiller vous apporte des compléments d’information sur les modalités de déploiement suivant votre organisation et vous indique le tarif

3. Après votre accord, le conseiller effectue la mise en service et la formation

 

DES TARIFS ADAPTÉS À LA TAILLE DE VOTRE ENTREPRISE

 

Jusqu' à 5

utilisateurs

Jusqu' à 15

utilisateurs

Jusqu' à 25

utilisateurs

Jusqu' à 50

utilisateurs

Jusqu' à 100

utilisateurs


Au-delà de
 100

utilisateurs

18 €

HT/mois

34 €

HT/mois

45 €

HT/mois

80 €

HT/mois

140 €

HT/mois

Tarif sur consultation

 

Mise en service et formation = 320 € HT

 

EN SAVOIR PLUS


Facilité d’utilisation 
: Simple d’utilisation, l’application de pointage heures chantier est accessible, n’importe où et n’importe quand, depuis un navigateur web standard. Les interfaces intuitives limitent les erreurs de saisie.
 
Assistance en ligne : Une assistance gratuite et illimité est disponible par téléphone et par mail.
 
Rapports en ligne : Les rapports détaillés « Ressources humaines & Analytiques affaires » fournissent des informations et des analyses approfondies pour améliorer la rentabilité et la productivité par projet ou par utilisateur.
 
Export des données : Les données peuvent être facilement exportées en format PDF ou Excel.
 
Gestion des documents personnels et professionnels : Chaque utilisateur salarié accède, via son propre espace, à l’ensemble de ses documents personnels (carte BTP, papiers d’identité, titre de séjour…).
 
Contrôle d’accès aux données : Plusieurs niveaux d’autorisation sont paramétrables.
 
Protection des données : Conforme à la RGPD, l’application Weascom est 100 % sécurisée. Les données sont hébergées sur un serveur dédié chez OVH, le leader européen. Sonepar Connect et Weascom ne peuvent pas accéder à vos données.


À PROPOS

 
L’application de pointage heures chantier Weascom est née du travail de deux collègues d’une entreprise d’électricité, confrontés au problème de saisie des feuilles d’heures de chantier.
 
Après plusieurs mois de développement, le nouvel outil de pointage en ligne est vite adopté par les équipes en interne. Forte de ce succès, l’application est désormais proposée aux petites comme aux grandes entreprises.