L'efficacité au rendez-vous avec la livraison J+1
Vous souhaitez faire livrer votre commande ? Sonepar Connect facilite votre quotidien ! Avec la livraison J+1, nous nous engageons à acheminer votre matériel électrique dès le lendemain de votre commande.

DES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT COURTS ET FIABLES
Vous avez choisi de recevoir votre commande directement sur votre chantier, votre dépôt ou votre usine ? Profitez de la livraison J+1 pour vos commandes passées avant 18h en agence et avant 20h* sur sonepar.fr ou sur l’application mobile Soneshop.
*selon département
Vous bénéficiez d’une assurance transport incluse en cas de casse ou de perte :
• Garantie standard : indemnisation de la valeur de vente HT du produit, avec une limite de 33 €/kg et de 1 000 €/colis ;• Garantie augmentée : indemnisation moyenne = 1 % de la valeur déclarée (demande préalable au service clients de la plateforme logistique).
PROFITEZ DE LA LIVRAISON J+1 EN TOUTE SIMPLICITÉ
La livraison J+1 est réservée aux clients professionnels Sonepar Connect disposant d’un compte client actif. Le coût de ce service est établi suivant vos conditions commerciales de frais de port.
Un mode de livraison essentiel et simple pour faciliter votre activité.
Pour en bénéficier :
2. Si votre commande est bien éligible à la livraison J+1, notre transporteur vous livre le lendemain entre 8h et 13h (sauf zones géographiques spécifiques)
Attention : le délai de livraison peut être impacté si des moyens spécifiques doivent être mis en œuvre.
EN SAVOIR PLUS
Pour être éligible à la livraison J+1, votre commande ne doit pas excéder le maximum livrable suivant :
400 kg | 3 palettes 120 X 120 cm hauteur 180 cm |
longueur 3 m. |
Pour des livraisons en toute sérénité, prévoyez les temps d’attente et de déchargement cumulés suivants :
15 minutes : | < 20 colis et < 100 kg | |
30 minutes : | > 20 colis ou > 100 kg et ≤ 3 tonnes | |
1h30 à 3h : | > 3 tonnes |
• Jusqu’à 3 tonnes de marchandises, le transporteur assume le déchargement au pied du véhicule
• Au-delà de 3 tonnes, le déchargement est effectué par le destinataire
Vos commandes en ligne seront prises en compte jusqu'à 20h* pour une livraison en J+1, sur les produits disponibles.
* selon département : voir carte ci-contre