• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sewosy - PB19NO+NC_B12ST_SI - Bouton poussoir INOX bleu 19 m

  • Bouton poussoir INOX bleu 19 mm NO+NC 12V DC bornier à vis
    • Fabricant : Sewosy
    • Réf. fabricant : PB19NO+NC_B12ST_SI
    • Référence Sonepar : 05470000402
    • EAN : 3701207306922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton poussoir INOX bleu 19 mm NO+NC 12V DC bornier à vis + plaque PBP19_3

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver