« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - RGD212D1B4H30K036 - RGD-15W, 3000K, DALI
RGD212D1B4H30K036 - 15W, 3000K, L576mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : RGD212D1B4H30K036
Référence Sonepar : 02477001770
Description
RGD LED - 2240lm, 15W, 3000 K, L 576mm, driver DALI, IP40, IK04