« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SEN406C1B4H40 - SENO-15W, 4000K,DALI,1210
SEN406C1B4H40 - 15W, 4000K, L1210mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SEN406C1B4H40
Référence Sonepar : 02477000167
Description
SENO LED - 1715lm, 15W, 4000 K, L 1210mm, driver DALI, IP40, IK07