« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SLA306C1B4H30 - SLADI-9W, 3000K, DALI, C1
SLA306C1B4H30 - 9W, 3000K, L910mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SLA306C1B4H30
Référence Sonepar : 02477001349
Description
SLADI LED - 9W, 3000 K, L 910mm, C1, driver DALI, IP20, IK07