« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUD515NRB4H40K015 - SUDA-48W, 4000K, DALI
SUD515NRB4H40K015 - 48W, 4000K, L1405mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUD515NRB4H40K015
Référence Sonepar : 02477002315
Description
SUDA LED - 6207lm, 48W, 4000 K, L 1405mm, driver DALI, IP40, IK07