« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - TUL512B4H30C1 - TULSA-37W, 3000K, DALI
TUL512B4H30C1 - 37W, 3000K, L1515mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : TUL512B4H30C1
Référence Sonepar : 02477000428
Description
TULSA LED - 4885lm, 37W, 3000 K, L 1515mm, driver DALI, IP54, IK09