« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - ZAP40C2-ASYGRB4H30 - ZAPI-37W, 3000K, DALI
ZAP40C2-ASYGRB4H30 - 37W, 3000K, L659mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : ZAP40C2-ASYGRB4H30
Référence Sonepar : 02477002486
Description
ZAPI LED - 4765lm, 37W, 3000 K, L 659mm, driver DALI, IP69K, IK10