« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sferaco - C3DN17 - RAS COURBE3D 9017,2MM EP.2,0
RAS COURBE 3D 90 NOIR 17,2MM EP.2,0MMAFY 3D90017N
Fabricant : Sferaco
Réf. fabricant : C3DN17
Référence Sonepar : 03969129872
EAN : 3598781298725
Description
RAS COURBE 3D 90° NOIR 17,2MM EP.2,0MM AFY 3D90017N