« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 003033 - ZIP ZOOM SPOT AC BR 6W 827
Zip Zoom acier brossé 270lm 2700K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 003033
Référence Sonepar : 04937003033
EAN : 7021980030330
Description
Zip Zoom spot sur rail 1 allumage acier brossé GU10 6W LED 2700K 360 lumens coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et verre clair 230V classe II IP20