• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 003815 - REHAB RING PRO/MIDI 180MM BLANC

  • Rehab Ring pour Exclusive Midi et Jupiter Pro blanc 180mm acier inoxydable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 003815
    • Référence Sonepar : 04937003815
    • EAN : 7021980038152
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 180mm pour JUPITER PRO et EXCLUSIVE MIDI blanc acier inoxydable

•Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 165mm

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver