• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 009228 - REHAB RING 67MM NANO TILT BLANC

  • Nano Tilt collerette de rattrapage diamètre 67mm acier blanc
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 009228
    • Référence Sonepar : 04937009228
    • EAN : 7021980092284
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nano Tilt collerette de rattrapage diamètre 67mm blanc acier pour cacher des trous de diamètre 40 à 65mm

•Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 65mm

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver