Description
Wave 1200 luminaire saillie fonctionnel blanc LED 42W 4000K 5530 lumens 132 lumens/W non dimmable IRC >80UGR<25 RG 0 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures faisceau de 110° matériau : acier, aluminium et PMMA 230V classe I IP44 IK06