« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 111193 - ECON PC BL E27 IP20 IK10
Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm blanc E27 classe II IP20
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 111193
Référence Sonepar : 04937111193
EAN : 7021981111939
Description
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 15W LED maximum faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 plafond IP21 mur IK10 850°C