« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 111194 - ECON PC BL E27 IP44 IK10
Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm blanc E27 classe II IP44
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 111194
Référence Sonepar : 04937111194
EAN : 7021981111946
Description
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 15W LED maximum faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C