• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 111195 - ECON PC HUBLOT DETECT. BL E27 IP44 IK10

  • Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm + détecteur HF blc E27 classe II IP44
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 111195
    • Référence Sonepar : 04937111195
    • EAN : 7021981111953
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Econ hublot rond d'intérieur diamètre 280mm blanc E27 15W LED maximum avec détecteur HF faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C

•Les Atouts de l'article:

ECON est un hublot qui bénéficie d'une protection antivandale (IK10) Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d'accès communes.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de hublots ronds de plusieurs dimensions, antivandale, Classe II, IK10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver