« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 111375 - PRELUDE SQUARE BL 830 PIR
Prelude Square applique SDB blanc avec détecteur PIR 1490lm 3000K Ra>90
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 111375
Référence Sonepar : 04937111375
EAN : 7021981113759
Description
Prelude Square applique de salle de bains blanc LED 16W 50000 h 3000K 1490 lumens avec détecteur infrarouge (PIR) IRC >90 SDCM 3 matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP44 IK05 (IP20 à l'horizontal)