« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 111384 - PRELUDE SQUARE NR PRISE 827
Prelude Square applique SDB noir avec prise 1490lm 2700K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 111384
Référence Sonepar : 04937111384
EAN : 7021981113841
Description
Prelude Square applique de salle de bains avec prise de courant noir LED 16W 50000 h 2700K 1490 lumens coupure de phase IRC >90 SDCM 3 matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP44 IK05 (IP20 à l'horizontal)