« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 111386 - PRELUDE SQUARE BL PIR 840
Prelude Square applique SDB blanc avec détecteur PIR 1540lm 4000K Ra>90
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 111386
Référence Sonepar : 04937111386
EAN : 7021981113865
Description
Prelude Square applique de salle de bains équipée d'un détecteur infrarouge PIR blanc LED 16W 4000K 1540 lumens 96 lumens/W IRC >90 SDCM 3 L90/B10 50 000 heures aluminium et PMMA 230V classe I IP44 IK05 (IP20 à l'horizontal)