• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 120001 - AREA 66 PLAFONNIER 36W LED 4000K GRIS

  • Area 66 luminaire plafond gris 4500lm 4000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 120001
    • Référence Sonepar : 04937120001
    • EAN : 7021981200015
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Area 66 luminaire pour montage plafond gris LED 36W 4000K 4500 lumens 125 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures faisceau 100° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK10

•Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche IP66 IK10 125 lm/W

•Les Atouts de la gamme:

Gamme luminaires étanches -25°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver