• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 120002 - AREA 66 PLAFONNIER GRIS 46W LED 4000K

  • Area 66 luminaire plafond gris 5930lm 4000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 120002
    • Référence Sonepar : 04937120002
    • EAN : 7021981200022
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Area 66 luminaire pour montage plafond gris LED 46W 4000K 5930 lumens 129 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures faisceau 100° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK10

•Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche IP66 IK10 129 lm/W

•Les Atouts de la gamme:

Gamme luminaires étanches -25°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver