• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 120007 - AREA 66 PRO 1500 PLAFONNIER GRIS 4000K

  • Area 66 Pro 1500 luminaire plafond gris 9300lm 4000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 120007
    • Référence Sonepar : 04937120007
    • EAN : 7021981200077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Area 66 Pro luminaire pour montage plafond gris LED 65W 4000K 9300 lumens 143 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe I IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche à très haute efficacité de 143lm/w

•Les Atouts de la gamme:

Gamme luminaires étanches -40°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver